| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla181019779900XS Herst.-Nr.: 181019779900XS EAN/GTIN: 7330509705506 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - reflektierende Details
- wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Warm gefüttert
- verstellbarer Beinabschluss mit Reißverschluss und Klettverschluss
- verstärkt am Saum, Verstärkte Knie
- Steppfutter
- abnehmbare Ausweistasche
- abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
- hoher Bund hinten Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
- Vorgefertigte Halterungen für abnehmbare Nageltaschen, Nageltaschen aus CORDURA® werden gesondert verkauft (2183)
- Gesäßtaschen mit Balg und Patte
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintaschen mit Patte
- Kniepolstertaschen
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | XS | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343, EN 342 | Typ: | Kälteschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 156,51* | € 189,27* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 143,12* | € 195,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|