Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 rot/schwarz Gr. 156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 rot/schwarz
Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 rot/schwarz
Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 rot/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla156725175599C156
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     156725175599C156
EAN/GTIN:
     7330509406267
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv
  • CORDURA®-verstärkte Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knie
  • Schlaufen für ein Monophon
  • zwei Schlaufen mit Klettverschluss an den Seiten zur Befestigung des Hammerhalters
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Nageltaschen - extra breit, schräg geschnitten und mit besonders vielen Fächern
  • Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mit Patte
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Handytasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
114
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 188,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,24*
€ 224,0056
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,72*
€ 217,4368
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,15*
€ 200,0985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,78*
€ 185,3782
pro Stück
ab 20 Stück
€ 147,58*
€ 175,6202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,15*
€ 160,8285
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
7330509406304
€ 188,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.