Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 rot/schwarz Gr. 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 rot/schwarz
Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 rot/schwarz
Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 rot/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla156725175599C152
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     156725175599C152
EAN/GTIN:
     7330509406243
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv
  • CORDURA®-verstärkte Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knie
  • Schlaufen für ein Monophon
  • zwei Schlaufen mit Klettverschluss an den Seiten zur Befestigung des Hammerhalters
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Nageltaschen - extra breit, schräg geschnitten und mit besonders vielen Fächern
  • Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mit Patte
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Handytasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
106
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
152
Typ:
Kälteschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 148,13*
€ 180,65*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 135,67*
€ 186,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,25*
€ 221,6375
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,01*
€ 216,5919
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,70*
€ 199,563
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,45*
€ 183,7955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 146,32*
€ 174,1208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,67*
€ 161,4473
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
156725175599C44
ab € 134,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.