|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415AS-bla156725173399C44 Herst.-Nr.: 156725173399C44 EAN/GTIN: 7330509405765 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
- wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv
- CORDURA®-verstärkte Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knie
- Schlaufen für ein Monophon
- zwei Schlaufen mit Klettverschluss an den Seiten zur Befestigung des Hammerhalters
- abnehmbare Ausweistasche
- Nageltaschen - extra breit, schräg geschnitten und mit besonders vielen Fächern
- Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mit Patte
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintasche mit Handytasche
Weitere Informationen:  |  | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 305 g/m² | Größe: | 44 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Softshell-Hose, Softshellhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, regenhose gelb, berufshose |
|  |  |
| |