Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 gelb/marineblau Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 gelb/marineblau
Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 gelb/marineblau
Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 gelb/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla156725173389C56
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     156725173389C56
EAN/GTIN:
     7330509405550
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv
  • CORDURA®-verstärkte Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knie
  • Schlaufen für ein Monophon
  • zwei Schlaufen mit Klettverschluss an den Seiten zur Befestigung des Hammerhalters
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Nageltaschen - extra breit, schräg geschnitten und mit besonders vielen Fächern
  • Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mit Patte
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Handytasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
56
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
56
Typ:
Kälteschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 145,58*
€ 178,74*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 134,14*
€ 184,47*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,47*
€ 219,5193
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,34*
€ 214,6046
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,77*
€ 197,2663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,71*
€ 180,5349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,73*
€ 171,0387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,14*
€ 159,6266
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
156725173389C44
ab € 133,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.