Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose High Vis Klasse 2 1533 gelb/marineblau Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose High Vis Klasse 2 1533 gelb/marineblau
Bundhose High Vis Klasse 2 1533 gelb/marineblau
Bundhose High Vis Klasse 2 1533 gelb/marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla153318603389C48
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     153318603389C48
EAN/GTIN:
     7330509189405
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA®-verstärkt an stark beanspruchten Stellen, CORDURA®-verstärkt an den Knien
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Ausweistasche
  • Vordertaschen mit Balg
  • Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
  • Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mit Patte
  • Zollstocktasche mit Zusatztasche und Messerhalter
  • Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
  • Kniepolstertaschen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
48
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
48
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 93,59*
€ 117,28*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 85,32*
€ 121,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,53*
€ 144,6207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,88*
€ 141,4672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,03*
€ 130,9357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,98*
€ 120,1662
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,66*
€ 113,8354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,32*
€ 101,5308
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
153318603389C44
ab € 86,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.