Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose High Vis Klasse 2 1533 gelb/marineblau Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose High Vis Klasse 2 1533 gelb/marineblau
Bundhose High Vis Klasse 2 1533 gelb/marineblau
Bundhose High Vis Klasse 2 1533 gelb/marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla153318603389C44
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     153318603389C44
EAN/GTIN:
     7330509313091
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA®-verstärkt an stark beanspruchten Stellen, CORDURA®-verstärkt an den Knien
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Ausweistasche
  • Vordertaschen mit Balg
  • Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
  • Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mit Patte
  • Zollstocktasche mit Zusatztasche und Messerhalter
  • Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
  • Kniepolstertaschen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
44
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
44
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 93,52*
€ 118,22*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 85,73*
€ 121,40*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,40*
€ 144,466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,53*
€ 141,0507
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,39*
€ 130,1741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,24*
€ 120,4756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,91*
€ 114,1329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,73*
€ 102,0187
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.