| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla151513709900C50 Herst.-Nr.: 151513709900C50 EAN/GTIN: 7330509180372 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - warm gefüttert
- CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen
- Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- Steppfutter
- Metall-Reißverschluss im Schritt
- Hammerschlaufe an der Seite
- Ausweistasche
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Metallknöpfe
- hoher Bund hinten
- Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
- Gesäßtaschen mit Balg
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche Kniepolstertaschen
- Vordertaschen mit Balg
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 370 g/m² | Größe: | 50 | Material: | 100% Baumwolle | Schwedische Größe: | 50 | Typ: | Kälteschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 116,71* | € 145,29* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 106,68* | € 148,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|