Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Bundhose Inhärent marineblau/gelb Gr. 108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Bundhose Inhärent marineblau/gelb
Multinorm Bundhose Inhärent marineblau/gelb
Multinorm Bundhose Inhärent marineblau/gelb - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla148815128933D108
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     148815128933D108
EAN/GTIN:
     7330509622308
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen
  • CORDURA®/Kevlar®/Prot al® - verstärkt an den Knien
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
  • Etikett außen
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Gesäßtasche mit Balg verstärkt und Patte
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und einer Stifttasche
  • Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche, Beintasche mit Patte und Druckknopf
  • außenliegende Kniepolstertasche
  • schräge Eingrifftaschen
  • 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% andere Fasern
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
27
Material:
44% Modacryl, 30% Baumwolle
Norm EN:
EN 13034,EN 20471,EN 11612/11611,EN 1149
Schwedische Größe:
108
Typ:
Flammschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,89*
€ 283,52*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,07*
€ 287,88*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,88*
€ 342,5772
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,84*
€ 335,3896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,44*
€ 302,7836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,74*
€ 284,1006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 226,17*
€ 269,1423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,07*
€ 254,7433
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
148815128933C44
ab € 213,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.