| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla147725138600C46 Herst.-Nr.: 147725138600C46 EAN/GTIN: 7330509808061 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - wind- & wasserdicht 11.000 mm, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv Ret 20,0, 2-Wege-Stretch
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Gummi-ummantelter Metallknopf
- D-Ring am Bund
- gute Oberflächen für Veredelung
- Gesäßtaschen
- Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
- Seitentaschen
- Handytasche innen
- Zollstocktasche innen
- reflektierende Details am Bein
- 3-Lagen Softshell
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 255 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 92% Polyester, 8% Elasthan | Schwedische Größe: | 46 | Typ: | Kälteschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, regenhose navy, regenbundhose, blakläder regenhose |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 88,26* | € 129,21* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 95,71* | € 134,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|