Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkittel Größe XL "ISO-PLUS", gelb, 152,0 x 135,0 cm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - MEDI-INN Schutzkittel "ISO-PLUS" Größe XL
Produktabbildung - MEDI-INN Schutzkittel "ISO-PLUS" Größe XL
Artikel-Nr.:
     4157-N13329-y-XL
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     N13329-y-XL
EAN/GTIN:
     4250478419576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel

MEDI-INN Schutzkittel "ISO-PLUS" Größe XL, Einweg-Schutzkittel, gelb, 152,0 x 135,0 cm, 10 Stück/Box, 10 Boxen/VE, 8 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Format:
152,0 x 135,0 cm
Stück/VE:
100 Stück
Unterverpackung:
10 x 10 Stück
VE/Palette:
8 VE
Grammatur:
36 g/m²
Material:
SMS
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: besucherkittel xl, besucherkittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 1,2809* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,12*
€ 192,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,90*
€ 187,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,29*
€ 176,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,90*
€ 170,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 128,09*
€ 152,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.