Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel - Henkel-Müllbeutel 25 Liter, 13,5 my, natur, 540 x 530 + 160 mm, HDPE, 30 Beutel, 30 Rollen/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Müllbeutel - Henkel-Müllbeutel 25 Liter, 13,5 my, natur, 540 x 530 + 160 mm, HDPE, 30 Beutel
Produktabbildung - Müllbeutel - Henkel-Müllbeutel 25 Liter, 13,5 my, natur, 540 x 530 + 160 mm, HDPE, 30 Beutel
Artikel-Nr.:
     4157-911600
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     911600
EAN/GTIN:
     4010373911601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDPE-Beutel
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel

Müllbeutel - Henkel-Müllbeutel 25 Liter, 13,5 my, natur, 540 x 530 + 160 mm, HDPE, 30 Beutel /Rolle, 30 Rollen/VE

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Format:
540 x 530 + 160 cm
Beutel/Rolle:
30 Beutel
Rolle/VE:
30 Rollen
VE/Palette:
80 VE
Stärke:
13,5 mµ
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 900 Stück (ab € 0,02953* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,84*
€ 45,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,68*
€ 44,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,60*
€ 42,36
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 34,28*
€ 40,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,76*
€ 40,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,80*
€ 39,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,57*
€ 31,62
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin
961628
ab € 1,18*
Ähnlich
Elos
911620
ab € 24,52*
Ähnlich
Elos
227060
ab € 29,34*
Ähnlich
Elos
226440
ab € 14,33*
Ähnlich
Elos
90466
ab € 21,46*
Ähnlich
Elos
227160
ab € 45,82*
Ähnlich
Elos
90402
ab € 17,31*
Ähnlich
Elos
265000
ab € 27,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.