Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel - Müllbeutel HDPE, 60 Liter, 80 Liter, 9 my, weiß, 330 + 290 x 830 mm, 40 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Müllbeutel - Müllbeutel HDPE, 60 Liter, 80 Liter, 9 my, weiß, 330 + 290 x 830 mm, 40 Beutel
Produktabbildung - Müllbeutel - Müllbeutel HDPE, 60 Liter, 80 Liter, 9 my, weiß, 330 + 290 x 830 mm, 40 Beutel
Artikel-Nr.:
     4157-226440
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     226440
EAN/GTIN:
     4010373226446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDPE-Beutel
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel

Müllbeutel - Müllbeutel 60 - 80 Liter, 9 my, weiß, 330 + 290 x 830 mm, HDPE, 40 Beutel

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
330 + 290 x 830 cm
Beutel/Rolle:
40 Beutel
Rolle/VE:
9 Rollen
VE/Palette:
108 VE
Stärke:
9 mµ
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 360 Beutel (ab € 0,03956* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,52*
€ 25,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,27*
€ 25,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,70*
€ 24,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paket
ab 108 Pakete
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin
961628
ab € 0,0284*
Ähnlich
Elos
911620
ab € 24,34*
Ähnlich
Elos
911600
ab € 26,56*
Ähnlich
Elos
227060
ab € 29,64*
Ähnlich
Elos
90466
ab € 21,44*
Ähnlich
Elos
227160
ab € 45,84*
Ähnlich
Elos
90402
ab € 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.