Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack - Müllsack 120 Liter (63mµ), verstärkt, blau, 700 x 1100 mm, LDPE, 15 Säcke/Rolle, 10 Rollen/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Müllsack - Müllsack 120 Liter (63mµ), verstärkt, blau, 700 x 1100 mm, LDPE, 15 Säcke/Rolle, 10 Rollen/VE
Produktabbildung - Müllsack - Müllsack 120 Liter (63mµ), verstärkt, blau, 700 x 1100 mm, LDPE, 15 Säcke/Rolle, 10 Rollen/VE
Artikel-Nr.:
     4157-265000
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     265000
EAN/GTIN:
     4260476050633
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsack - Müllsack 120 Liter (63mµ), verstärkt, blau, 700 x 1100 mm, LDPE, 15 Säcke/Rolle, 10 Rollen/VE, 54 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
700 x 1100 cm
Beutel/Rolle:
15 Beutel
Rolle/VE:
10 Rollen
VE/Palette:
54 VE
Stärke:
63 mµ
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 150 Beutel (ab € 0,18247* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,59*
€ 48,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,16*
€ 47,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,05*
€ 45,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,42*
€ 44,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,12*
€ 42,98
pro Paket
ab 54 Pakete
€ 33,87*
€ 40,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,37*
€ 32,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin
961628
ab € 0,0284*
Ähnlich
Elos
911620
ab € 24,34*
Ähnlich
Elos
227060
ab € 29,64*
Ähnlich
Elos
226440
ab € 14,24*
Ähnlich
Elos
90466
ab € 21,44*
Ähnlich
Elos
227160
ab € 45,84*
Ähnlich
Elos
90402
ab € 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.