Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 30 Liter, weiß, 1.500 Beutel, 15 my, weiß, 280 + 190 x 590 mm, MDPE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Müllbeutel 30 Liter, weiß, 1.500 Beutel, 15 my, weiß, 280 + 190 x 590 mm, MDPE
Artikel-Nr.:
     4157-227160
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     227160
EAN/GTIN:
     4010373227160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllbeutel 30 Liter, 15 my, weiß, 280 + 190 x 590 mm, MDPE, 50 Beutel/Rolle, 30 Rollen

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
280 + 190 x 590 cm
Beutel/Rolle:
50 Beutel
Rolle/VE:
30 Rollen
VE/Palette:
40 VE
Stärke:
15 mµ
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.500 Beutel (ab € 0,03038* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,07*
€ 77,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,59*
€ 75,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,39*
€ 73,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,21*
€ 70,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,43*
€ 68,34
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 54,99*
€ 65,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,57*
€ 54,23
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin
961628
ab € 0,0285*
Ähnlich
Elos
911620
ab € 24,34*
Ähnlich
Elos
911600
ab € 26,36*
Ähnlich
Elos
227060
ab € 29,46*
Ähnlich
Elos
226440
ab € 14,25*
Ähnlich
Elos
90466
ab € 21,31*
Ähnlich
Elos
90402
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.