Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender - Katrin Inclusive System Seifenspender 500 ml, schwarz, 205 x 100 x 125 mm (H/B/T), Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Spender - Katrin Inclusive System Seifenspender 500 ml, schwarz, 205 x 100 x 125 mm (H/B/T), Kunststoff
Produktabbildung - Spender - Katrin Inclusive System Seifenspender 500 ml, schwarz, 205 x 100 x 125 mm (H/B/T), Kunststoff
Artikel-Nr.:
     4157-773590
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     77359
EAN/GTIN:
     6414301077359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Spender - Katrin Inclusive System Seifenspender 500 ml, schwarz, 205 x 100 x 125 mm (H/B/T), Kunststoff

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
205 x 100 x 125 mm
Stück/VE:
1 Spender
VE/Palette:
315 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 21,59*
€ 29,78*
€ 7,95*
ab € 21,02*
€ 29,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 26,96*
€ 36,83*
Lager 4157
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 26,02*
€ 36,84*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.