Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Seifenspender 77359 500ml sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-449043090
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     77359
EAN/GTIN:
     6414301077359
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). Einfaches Nachfüllen dank integrierten Kartuschenhalter. Der vollflächige Betätigungsbereich mit der Aufschrift „Push“ macht die Benutzung für jedermann spielend leicht. Zusätzlich befindet sich auf dem Betätigungsbereich Brailleschrift (Blindenschrift). Katrin Inclusive Spender sind hochtemperaturbeständig und entsprechen den UL94-Brandschutzbestimmungen (EU).
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Seifenspender
Produktverwendung:
Flüssigseife, Schaumseife, Duschgel, Toilettensitzreinigungsschaum
Maße:
10 x 20,5 x 12,5 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
0,5 l
nachfüllbar:
Ja
abschließbar möglich:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender kunststoff 500ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Hygieneartikel, Seifen, Spender, Spendersysteme, Waschlotionenspender, Waschlotionspender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 20,76*
€ 29,10*
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 21,60*
€ 29,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 27,04*
€ 36,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 26,25*
€ 36,65*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.