Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestuch - Nowolin Poliervlies - Format, weiß, 35,0 x 38,0 cm, 60 Blatt/Pack, 10Pack/VE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktabbildung - Vliestuch - Nowolin Poliervlies - Format, weiß, 35,0 x 38,0 cm
Produktabbildung - Vliestuch - Nowolin Poliervlies - Format, weiß, 35,0 x 38,0 cm
Artikel-Nr.:
     4157-310100
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     310100
EAN/GTIN:
     4260476050572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polierflies
Poliervlies
Polierwatte
Vlies-Tuch

Vliestuch - Nowolin Poliervlies - Format, weiß, 35,0 x 38,0 cm, 60Blatt/Pack, 10Pack/VE

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
35,0 x 38,0 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Blatt/VE:
600 Blatt
Unterverpackung:
10 x 60 Blatt
VE/Palette:
36 VE
Grammatur:
1 x 65,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Vliestuch, elos vliestuch, vlies tuch, Industrievlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,11*
  
Preis gilt ab 18.000 Pakete
1 Paket enthält 600 Blätter (ab € 0,09185* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Pakete
€ 62,69*
€ 74,60
pro Paket
ab 72 Pakete
€ 61,08*
€ 72,69
pro Paket
ab 180 Pakete
€ 58,15*
€ 69,20
pro Paket
ab 360 Pakete
€ 56,59*
€ 67,34
pro Paket
ab 18000 Pakete
€ 55,11*
€ 65,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
7471
ab € 4,07*
Ähnlich
k.A.
ab € 48,85*
Ähnlich
Elos
170020
ab € 42,49*
Ähnlich
Elos
170700
ab € 34,50*
Ähnlich
Elos
170900
ab € 44,45*
Ähnlich
Elos
372320
ab € 86,35*
Ähnlich
k.A.
ab € 83,97*
Ähnlich
k.A.
ab € 65,36*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,44*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,24*
Ähnlich
Elos
310110
ab € 33,08*
Ähnlich
Elos
171700
ab € 63,21*
Ähnlich
Elos
171650
ab € 49,23*
Ähnlich
Elos
124440
ab € 45,06*
Ähnlich
Elos
120105
ab € 41,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.