Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viscotex Classic Rol weiß, 29x38cm 700B


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Viscotex Classic Rol weiß, 29x38cm 700B
Viscotex Classic Rol weiß, 29x38cm 700B
Artikel-Nr.:
     214G-4260476050015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260476050015
Suchbegriffe:
Putzpapierrolle
Putzrolle
Putztuchrolle
Umweltrolle
Tuch Viscotex Classic • Textilähnliches Allroundtuch auch für das wiederholte Aufsaugen von Flüssigkeiten • Qualitativ hochwertiges und weiches Poliervlies mit hoher Abriebfestigkeit • Fusselarm und kratzfrei, daher gut geeignet für empfindliche Oberflächen • Eigenschaften: reißfest, nassfest, lebensmittelunbedenklich, weich, fusselarm, saugstark, gute Poliereigenschaften
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
weiß
Länge:
38 cm
Breite:
29 cm
Gebinde:
Rolle
Lagen:
1
Blatt:
700 Stück
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
179
2
€ 7,50*
ab € 47,35*
€ 64,10*
2 Tage
40
2
Frei Haus
ab € 73,13*
€ 94,61*
4 Tage
40
2
€ 6,99*
ab € 76,62*
€ 99,79*
2 Tage
40
2
Frei Haus
ab € 73,56*
€ 100,51*
Lager 214
44
2
Frei Haus
ab € 79,24*
€ 105,36*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 105,36*
€ 125,38
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 104,00*
€ 123,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 100,36*
€ 119,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 95,27*
€ 113,37
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 94,21*
€ 112,11
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 79,24*
€ 94,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 700 Blätter (ab € 0,1132* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 210,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 38,05*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,88*
Zubehör
Elos
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.