Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestuch - Polypropylentuch - Rolle, blau, ca. 32,0 x 36,0 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Vliestuch - Polypropylentuch - Rolle, blau, ca. 32,0 x 36,0 cm
Produktabbildung - Vliestuch - Polypropylentuch - Rolle, blau, ca. 32,0 x 36,0 cm
Artikel-Nr.:
     4157-171650
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     171650
EAN/GTIN:
     4260476050688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Vliestuch - Polypropylentuch - Rolle, blau, ca. 32,0 x 36,0 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
32,0 x 38,0 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Blatt/Rolle:
500 Blatt
Rolle/VE:
1 Rolle
VE/Palette:
36 VE
Grammatur:
1 x 70,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Blätter (ab € 0,09838* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,89*
€ 83,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,21*
€ 82,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 67,60*
€ 80,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,40*
€ 80,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 65,68*
€ 78,16
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 63,70*
€ 75,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,19*
€ 58,54
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 38,05*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,88*
Zubehör
Elos
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.