Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sontara HDH türkis 32 x 38 cm 500 Blatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sontara HDH türkis 32 x 38 cm 500 Blatt
Sontara HDH türkis 32 x 38 cm 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     214G-4260476050039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260476050039
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Wischtuch Sontara • Hochwertiges und weiches Wischtuch mit guter Abrieb- und Reißfestigkeit • Das Produkt ist auswaschbar und auswringbar und daher besonders wirtschaftlich im Verbrauch • Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Wasser, Fette • Eigenschaften: reißfest, nassfest, lebensmittelecht, weich, fusselarm, saugstark, gute Poliereigenschaften
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Spanien
Farbe:
türkis
Länge:
32 cm
Breite:
38 cm
Lagen:
1
Blatt:
500 Stück
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
719
€ 7,50*
ab € 65,42*
€ 94,82*
€ 4,90*
ab € 97,33*
€ 130,44*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 101,44*
€ 131,12*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 97,98*
€ 133,17*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 106,25*
€ 141,37*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 141,37*
€ 168,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 141,20*
€ 168,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 135,43*
€ 161,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 130,57*
€ 155,38
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 129,13*
€ 153,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 106,25*
€ 126,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Blätter (ab € 0,2125* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 37,85*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,89*
Zubehör
Elos
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.