Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten® gelb reflektierend 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexipfosten gelb ohne Befestigungsmaterial 450 mm
Flexipfosten gelb ohne Befestigungsmaterial 450 mm
Flexipfosten gelb ohne Befestigungsmaterial 450 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka14244FP
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14244FP
EAN/GTIN:
     4250410174488
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Selbstaufrichtender Sperrpfosten äußerst flexibel und nachgiebig, aber extrem robust und schont die Fahrzeuge.

Produktbeschreibung:

  • aus Polyurethan
  • retroreflektierende ORALITE Folienstreifen weiß
  • 3 Schraublöcher

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,93 kg
Höhe:
450 mm
Typ:
Absperrpfosten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 19,23*
€ 29,49*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 22,89*
€ 35,04*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,31*
€ 43,18*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 117,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,72*
Zubehör
Temka
ab € 13,47*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,11*
Zubehör
Temka
ab € 1,40*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.