Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten® orange reflektierend 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexipfosten ohne Befestigungmaterial 1000 mm
Flexipfosten ohne Befestigungmaterial 1000 mm
Flexipfosten ohne Befestigungmaterial 1000 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka14211FP
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14211FP
EAN/GTIN:
     4250410171111
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Selbstaufrichtender Sperrpfosten äußerst flexibel und nachgiebig, aber extrem robust und schont die Fahrzeuge.

Produktbeschreibung:

  • aus Polyurethan
  • retroreflektierende ORALITE Folienstreifen weiß
  • 3 Schraublöcher

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
orange
Gewicht:
1,48 kg
Höhe:
1000 mm
Typ:
Absperrpfosten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 30,43*
€ 45,58*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 38,09*
€ 51,78*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,93*
€ 57,80*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,80*
€ 71,92*
1
€ 4,70*
ab € 51,91*
€ 74,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 136,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,08*
Zubehör
Temka
ab € 3,08*
Zubehör
Temka
ab € 3,31*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,70*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
ab € 1,06*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.