| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan2-34-814 Herst.-Nr.: 2-34-814 EAN/GTIN: 3253562348142 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 19 mm breites Band mit 64 Fiberglassträngen
- abriebfestes, mit transparenter Schutzfolie überzogenes Band
- 3 x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übertragung
- beweglicher Endhaken, verstellbar auf 0° bzw. 90°
- vielseitige Befestigungsmöglichkeiten des Hakens an Kanten, im Boden oder an Holz
- große Schlaufe für leichtes Ausziehen und Befestigen des Endhakens
- schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff, leicht zu reinigen
- gummierter Handgriff
- stabilisierender Auflagepunkt
- auf einer Display Karte zum Aufhängen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glasfaser | Breite: | 19 mm | Gewicht: | 0,986 kg | Länge: | 30 m | Maßanfang: | D | Maßteilung Vorderseite: | mm / cm | Typ: | Rahmenbandmaß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 30,29* | € 40,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,63* | € 40,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 31,88* | € 41,02* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,38* | € 42,68* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 34,12* | € 48,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|