Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan1-58-501 Herst.-Nr.: 1-58-501 EAN/GTIN: 3253561585012 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Kombiwerkzeug – Nageltreiber (mit Wechselspitze) und Schnellwechsel-Bithalter für alle 1/4" Bittypen
- einfacher Werkzeugwechsel durch Auto-Lock-Mechanismus und leichtgängige Schiebehülse
- Bithalter - sicherer, wackelfreier Halt für alle 1/4"-Bit-Typen, für Hand- und Maschinenschrauber (nicht Druckluft)
- Nageltreiber Wechselspitze: 0,8 mm (1/32’’) / 1,6 mm (2/32’’)
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 0,8 / 1,6 mm | Gewicht: | 0,066 kg | Länge: | 76 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,74* | € 11,69* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,13* | € 11,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,54* | € 12,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,37* | € 12,65* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 8,68* | € 13,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|