Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694659 Herst.-Nr.: 1-58-501 EAN/GTIN: 3253561585012 |
| |
|
| | |
| Stanley 1-58-501 Nageltreiber, 2-in-1, mit Bithalter Nageltreiber FatMax L. 76 mm x 0,8 + 1,6 mm D. m. Wechselspitze 2-in-1 Produktstärken:|STANLEY FATMAX NAGELTREIBER|Kombiwerkzeug Nageltreiber (mit Wechselspitze) und Schnellwechsel-Bithalter für alle 1/4 Zoll Bittypen|Einfacher Werkzeugwechsel durch Auto-Lock-Mechanismus und leichtgängige Schiebehülse|Nageltreiber: - Wechselspitze 0,8 mm (1/32 ) - Wechselspitze 1,6 mm (2/32 )|Bithalter: - Sicherer, wackelfreier Halt für alle 1/4 Zoll -Bit-Typen - Für Hand- und Maschinenschrauber (nicht Druckluft) Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-07-02 | HerstellerNr: | 1-58-501 | Werksnummer: | 1-58-501 | Länge netto mm: | 0,15 | Breite netto mm: | 0,07 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,066000 | Gewicht brutto Kg: | 0,066000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,74* | € 11,52* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,13* | € 11,62* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,54* | € 12,11* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,36* | € 12,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,42* | € 13,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|