Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Nageltreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Nageltreiber
Stanley Nageltreiber
Stanley Nageltreiber
Stanley Nageltreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32997498
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-58-112
EAN/GTIN:
     3253560581121
Suchbegriffe:
Nageltreiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lochzange
Material
Stahl
Materialbehandlungsfunktionen
Gehärteter Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
102 mm
Spitze Weite
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-58-501
ab € 7,74*
Zubehör
Stanley
0-58-111
ab € 3,12*
Zubehör
Stanley
0-58-113
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.