Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX Nageltreiber mit Wechselspitze 2-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX Nageltreiber mit Wechselspitze 2-in-1
Stanley FATMAX Nageltreiber mit Wechselspitze 2-in-1
Stanley FATMAX Nageltreiber mit Wechselspitze 2-in-1
Stanley FATMAX Nageltreiber mit Wechselspitze 2-in-1
Stanley FATMAX Nageltreiber mit Wechselspitze 2-in-1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33039111
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-58-501
EAN/GTIN:
     3253561585012
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Nageltreiber
bithalter schnellwechselfutter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Nagelset
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Handgrifffarbe
Gelb
Entfernbare Rollen
Ja
Umdrehbare Klinge
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
76 mm
Weitere Suchbegriffe: bit halter, stanley bithalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-58-111
ab € 3,14*
Zubehör
Stanley
0-58-113
ab € 3,11*
Zubehör
Stanley
0-58-112
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.