Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter FatMax® mit Magazin, 18 mm, auf Display-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter FATMAX® mit Magazin, 18 mm, auf Display-Karte
Cutter FATMAX® mit Magazin, 18 mm, auf Display-Karte
Artikel-Nr.:
     415-stan0-10-481
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-481
EAN/GTIN:
     3253560104818
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Produktbeschreibung:

  • Klingenführung aus rostfreiem Stahl
  • höhere Widerstandskraft der Klinge bei rückwärtigem Schub (bis zu 20 kg)
  • Cutter mit Feststellrädchen
  • Klingenreiniger mit Feder - sicherer Verschluß des Einschubs und Schutz vor Sand und grobem Staub
  • Klingenschieber aus Bi-Material
  • schnelle Abnahme des Klingenbrechers
  • Magazin für bis zu 6 Abbrechklingen
  • schneller Klingenwechsel - automatischer Klingen-Nachschub

Lieferumfang:

  • 6 Stanley FATMAX® Abbrechklingen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,191 kg
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
180 mm
Typ:
Cuttermesser
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
196
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 10,58*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,93*
€ 12,59*
4 Tage
175
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,63*
€ 12,60*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,72*
€ 12,66*
Lager 415
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 11,53*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-095
ab € 4,09*
Zubehör
Stanley
0-11-718
ab € 2,00*
Zubehör
Stanley
0-11-301
ab € 0,446*
Zubehör
Stanley
0-10-409
ab € 4,42*
Zubehör
Stanley
0-10-780
ab € 11,69*
Zubehör
Stanley
0-10-151
ab € 1,99*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,80*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,14*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 17,23*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 16,86*
Zubehör
Stanley
1-11-301
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.