Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser FatMax™ Klingen-B.18mm L.180mm SB STANLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5183025180
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     0-10-481
EAN/GTIN:
     3253560104818
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Klingenführung aus rostfreiem Stahl · höhere Widerstandskraft der Klinge bei rückwärtigem Schub (bis zu 20 kg) · Verklemmen der Klinge mittels Schieber: kein Feststellrädchen notwendig · Klingenreiniger mit Feder- sicherer Verschluss des Einschubs und Schutz vor Sand und grobem Staub · Klingenschieber aus Bi-Material · schnelle Abnahme des Klingenbrechers · schneller Klingenwechsel-automatischer Klingen-Nachschub
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
180 mm
Verpackung:
SB-verpackt
Marke:
STANLEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
196
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 10,58*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,00*
€ 12,71*
Lager 1690
175
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,58*
€ 12,72*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,71*
€ 12,79*
1 Tag
179
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,81*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-095
ab € 4,09*
Zubehör
Stanley
0-11-718
ab € 2,00*
Zubehör
Stanley
0-11-301
ab € 0,371*
Zubehör
Stanley
0-10-409
ab € 4,42*
Zubehör
Stanley
0-10-780
ab € 11,63*
Zubehör
Stanley
0-10-151
ab € 1,99*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,79*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,12*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 17,19*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 16,82*
Zubehör
Stanley
1-11-301
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.