Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Abbrechklingen 18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stanley Abbrechklingen 18 mm
Stanley Abbrechklingen 18 mm
Stanley Abbrechklingen 18 mm
Stanley Abbrechklingen 18 mm
Stanley Abbrechklingen 18 mm
Artikel-Nr.:
     245-480589
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-11-301
EAN/GTIN:
     3253560113018
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
18 mm
Merkmale
Breite
18 mm
Dicke
0.55 mm
Anzahl der Segmente
8
Länge (mm)
110 mm
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
207
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,24*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 2,75*
1 Tag
71
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,74*
3 Tage
605
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 4,87*
1 Tag
71
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,41*
€ 4,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-095
ab € 4,10*
Zubehör
Stanley
0-10-481
ab € 8,94*
Zubehör
Stanley
0-10-018
ab € 5,47*
Zubehör
Stanley
0-10-409
ab € 4,41*
Zubehör
Stanley
1-10-151
ab € 1,84*
Zubehör
Stanley
0-11-221
ab € 2,01*
Zubehör
Stanley
0-10-780
ab € 11,64*
Zubehör
Stanley
0-10-151
ab € 1,99*
Zubehör
k.A.
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.