Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalbleistift SB 24, 240 mm, 6er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Signalbleistift SB 24, 240 mm, Pack
Signalbleistift SB 24, 240 mm, Pack
Artikel-Nr.:
     415-sola66022620
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66022620
EAN/GTIN:
     9002719033240
Datenblatt

Besonders geeignet für dunkle und glatte Oberflächen, Metall und Gummi ist der Signalbleistift SB 24.

Produktbeschreibung:

  • leichtes Anspitzen
  • kräftige Mine
  • hohe Bruchfestigkeit
  • aus Lindenholz
  • Mine: Farbmine mit Wachsanteil
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
240 mm
Material:
Lindenholz
Temparaturbeständigkeit:
- 10 °C bis + 50 °C
Typ:
Universalbleistift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,23*
€ 24,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66012520
ab € 1,45*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66022520
ab € 2,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66024020
ab € 1,24*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66011020
ab € 1,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66023520
ab € 1,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66010120
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.