Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser GR, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser GR 300 x 200 mm
Gradmesser GR 300 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola57012301
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     57012301
EAN/GTIN:
     9002719021209
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser

Gradmesser GR mit Grad-Skalierung zur präzisen Ablesung und Übertragung eingestellter Winkel.

Produktbeschreibung:

  • robuste Ausführung für lange Lebensdauer
  • hohe Rostbeständigkeit durch verchromte Oberfläche
  • variabel einstellbare, fixierbare Winkelmaße
  • Material Klinge: Stahl
  • Oberfläche Klinge: verchromt
  • Farbe Klinge: chrom
  • Material Griff: Stahl
  • Oberfläche Griff: verchromt
  • Farbe Griff: chrom
  • Skalen-Raster: 1°
  • Winkelmaß: variabel
Weitere Informationen:
Teilung:
0° - 180°
Typ:
Gradmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56150601
ab € 25,25*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56032101
ab € 19,95*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
57012001
ab € 14,46*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56110201
ab € 5,84*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56013001
ab € 21,10*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56016001
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.