Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungswinkel GWG 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehrungswinkel VG, 300 mm
Gehrungswinkel VG, 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola56032101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56032101
EAN/GTIN:
     9002719018520
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
sola gehrungswinkel

Für präzise 45°- und 135°-Winkel ist der Gehrungswinkel zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • robuster Aluminium-Griff mit breitem Anschlag
  • gebläute Federstahlklinge für blendfreies Arbeiten
  • Material Klinge: Federstahl
  • Oberfläche Klinge: geschliffen
  • Farbe Klinge: gebläut
  • Material Griff: Aluminium
  • Oberfläche Griff: eloxiert
  • Farbe Griff: bronze
Weitere Informationen:
Typ:
Gehrungswinkel
Weitere Suchbegriffe: gehrmaß, Arbeitsmaßstab, Bauwinkel, Schmiege, Schreinerwinkel, Sola, Stahlmaßstab, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 18 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56150601
ab € 25,28*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
57012001
ab € 14,46*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56110201
ab € 5,82*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56013001
ab € 20,99*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56016001
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.