Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschenwinkel FW 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschenwinkel FW 300
Flanschenwinkel FW 300
Artikel-Nr.:
     415-sola56150601
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56150601
EAN/GTIN:
     9002719024323
Datenblatt
Suchbegriffe:
Flanschenwinkel
flanschenwinkel

SOLA Flanschenwinkel FW hat äußerst robuster Stahlwinkel und präzise gearbeitete Messflächen.

Produktbeschreibung:

  • hohe Rostbeständigkeit durch verzinkte Oberfläche
  • Oberfläche: geschliffen
  • Winkelmaß: 90°
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Schenkelbreite:
30 mm
Typ:
Flanschenwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56032101
ab € 19,80*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
57012001
ab € 14,48*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56110201
ab € 5,83*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56013001
ab € 21,04*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56016001
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.