Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser GR, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser MG, 120 mm
Gradmesser MG, 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola57012001
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     57012001
EAN/GTIN:
     9002719003557
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser

Gradmesser GR mit Grad-Skalierung zur präzisen Ablesung und Übertragung eingestellter Winkel.

Produktbeschreibung:

  • robuste Ausführung für lange Lebensdauer
  • hohe Rostbeständigkeit durch verchromte Oberfläche
  • variabel einstellbare, fixierbare Winkelmaße
  • Material Klinge: Stahl
  • Oberfläche Klinge: verchromt
  • Farbe Klinge: chrom
  • Material Griff: Stahl
  • Oberfläche Griff: verchromt
  • Farbe Griff: chrom
  • Skalen-Raster: 1°
  • Winkelmaß: variabel
Weitere Informationen:
Teilung:
0° - 180°
Typ:
Gradmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56110201
ab € 7,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56112201
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.