Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserwinkel SW Stahl verzinkt 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserwinkel SW, 300 mm
Schlosserwinkel SW, 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola56110601
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56110601
EAN/GTIN:
     9002719008194
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlosserwinkel
schlosserwinkel sola
schlosserwinkel

Äußerst robuster Stahlwinkel SW und hohe Rostbeständigkeit durch verzinkte Oberfläche.

Produktbeschreibung:

  • präzise gearbeitete Messflächen
  • Oberfläche: geschliffen
  • Winkelmaß: 90°
  • Breite: 20, 25, 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Typ:
Schlosserwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56150601
ab € 25,22*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56032101
ab € 19,78*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
57012001
ab € 14,43*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56110201
ab € 5,84*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56013001
ab € 21,11*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56016001
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.