Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserbandmaß Prospector YF 50 m/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaserbandmaß Prospector YF, 50 m/B
Glasfaserbandmaß Prospector YF, 50 m/B
Glasfaserbandmaß Prospector YF - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-sola50059401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     50059401
EAN/GTIN:
     9002719013167
Datenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
glasfaser-bandmaß 50m
glasfaser bandmaß

Das Glasfaserbandmaß Prospector YF ist widerstandsfähig und knick- und bruchfest.

Produktbeschreibung:

  • kälte- und feuchtigkeitsresistent
  • hohe Chemikalienbeständigkeit
  • elektrisch nicht leitend
  • geringes Gewicht
  • robuster Aluminium-Y-Rahmen
  • ergonomisch geformter Griff
  • Material Band: Glasfaser, gelb
  • Endhaken: Kunststoff-Ring
  • Gehäuseform: Y-Rahmen
  • Getriebeübersetzung Kurbel: 1:1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasfaser
Breite:
13 mm
Farbe:
silber
Genauigkeitsklasse:
II
Länge:
50 m
Maßanfang:
B
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Typ:
Rahmenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50057501
ab € 20,94*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50059301
ab € 44,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.