| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola50057501 Herst.-Nr.: 50057501 EAN/GTIN: 9002719012108 |
| | |
|
| | |
| Das Glasfaserbandmaß Futura FT ist kälte- und feuchtigkeitsresitent und bietet hohe Beständigkeit gegen Chemikalien. Produktbeschreibung: - widerstandsfähiges, knick- und bruchfestes Glasfaserband
- elektrisch nicht leitend
- geringes Gewicht
- stoßfestes ABS-Kunststoff-Gehäuse
- höchster Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung
- Material Band: Glasfaser, gelb
- Endhaken: Kunststoff-Ring
- Gehäuseform: Kapsel
- Getriebeübersetzung Kurbel: 1:1
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glasfaser | Breite: | 13 mm | Farbe: | grau | Genauigkeitsklasse: | II | Länge: | 10 m | Maßanfang: | B | Maßteilung Vorderseite: | mm / cm | Typ: | Kapselbandmaß |
|
| | |
| | | |
| |