Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserbandmaß Prospector YF 30 m/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaserbandmaß Prospector YF, 30 m/B
Glasfaserbandmaß Prospector YF, 30 m/B
Glasfaserbandmaß Prospector YF - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-sola50059301
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     50059301
EAN/GTIN:
     9002719010784
Datenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
glasfaser-bandmaß 30m
glasfaser bandmaß

Das Glasfaserbandmaß Prospector YF ist widerstandsfähig und knick- und bruchfest.

Produktbeschreibung:

  • kälte- und feuchtigkeitsresistent
  • hohe Chemikalienbeständigkeit
  • elektrisch nicht leitend
  • geringes Gewicht
  • robuster Aluminium-Y-Rahmen
  • ergonomisch geformter Griff
  • Material Band: Glasfaser, gelb
  • Endhaken: Kunststoff-Ring
  • Gehäuseform: Y-Rahmen
  • Getriebeübersetzung Kurbel: 1:1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasfaser
Breite:
13 mm
Farbe:
silber
Genauigkeitsklasse:
II
Länge:
30 m
Maßanfang:
B
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Typ:
Rahmenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50057501
ab € 20,78*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50058801
ab € 37,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.