| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola50048901 Herst.-Nr.: 50048901 EAN/GTIN: 9002719020196 |
| | |
|
| | |
| Das Stahlbandmaß Surveyor SC hat eine widerstandsfähige, knick- und bruchfeste TUFCOTE® Beschichtung. Produktbeschreibung: - blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Beschichtung
- feuchtigkeitsresistent
- sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
- Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben
- ergonomisch geformtes Gehäuse mit vielen Zusatzfunktionen für ermüdungsfreies Arbeiten
- dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang
- Material Band: Stahl
- Oberfläche Band: TUFCOTE®, gelb
- Endhaken: Multifunktion
- Nieten für Endhaken: 2
- Verstärkungsplatte: Kunststoff
- Gehäuseform: Y-Rahmen
- Getriebeübersetzung Kurbel: 1:1
Weitere Informationen: | | Ausführung: | lackiert | Breite: | 13 mm | Farbe: | rot/grau | Genauigkeitsklasse: | I | Länge: | 50 m | Maßanfang: | B | Maßteilung Vorderseite: | mm / cm | Typ: | Rahmenbandmaß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |