Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezkardätsche AL 2606, 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trapezkardätsche AL 2606, 1800 mm
Trapezkardätsche AL 2606, 1800 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola03220501
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03220501
EAN/GTIN:
     9002719002215
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kartätsche
Trapezkartätsche
kartätsche

Die Trapezkardätsche AL 2606 hat ein ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil.

Produktbeschreibung:

  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 98 x 17 mm
  • Profilgewicht: 680 g/m
  • Wandstärke: 1,25 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
180 cm
Typ:
Trapez-Kartätsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,70*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03040101
€ 14,88*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03190101
€ 13,94*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03220101
€ 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.