Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehlatte mit Griffen AL 1008, 4000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehlatte mit Griffen AL 1008, 4000 mm
Abziehlatte mit Griffen AL 1008, 4000 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola03071201
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03071201
EAN/GTIN:
     9002719001683
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte

Das äußerst robuste Profil aus hochfester Aluminiumlegierung der Abziehlatte AL 1008 sorgt für eine lange Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • stoßdämpfende Endkappen
  • integrierte Griffe für höheren Arbeitskomfort
  • Dimension: 100 x 118 mm
  • Profilgewicht: 870 g/m
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
400 cm
Typ:
Richtscheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,57*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03040101
ab € 9,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03100101
ab € 13,08*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03070601
ab € 38,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.