Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehlatte AL 1007, 3500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehlatte AL 1007, 3500 mm
Abziehlatte AL 1007, 3500 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola03041101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03041101
EAN/GTIN:
     9002719003335
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte sola

Die Abziehlatte AL 1007 hat ein hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker.

Produktbeschreibung:

  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Profilgewicht: 670 g/m
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
350 cm
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, abziehlatte 3,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03040101
ab € 9,12*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03100101
ab € 13,13*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03070601
ab € 38,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.