Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzlatte mit Libellen SL 2, 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzlatte mit Libellen SL 2, 2000 mm
Setzlatte mit Libellen SL 2, 2000 mm
Setzlatte mit Libellen SL 2 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-sola02010601
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     02010601
EAN/GTIN:
     9002719001379
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Alu-Wasserwaage

Die Setzlatte SL 2 besteht aus einem äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • Horizontal- und Vertikal-Libelle mit hoher Messgenauigkeit
  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Horizontal und Vertikal messen
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Messtoleranz Umschlagmessung: 1.00 mm/m (0.057°) bis 250 cm
  • Profilgewicht ca.: 870 g/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
200 cm
Messgenauigkeit:
± 0,75 mm/m
Typ:
Setzlatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 47,34*
€ 59,06*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 47,70*
€ 59,63*
1
€ 4,80*
ab € 47,65*
€ 59,64*
1
€ 4,80*
ab € 47,92*
€ 59,64*
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 48,58*
€ 64,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 194,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02040101
ab € 21,12*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02070401
ab € 28,19*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02010101
ab € 27,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02014631
ab € 50,59*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02014601
ab € 50,75*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02074601
ab € 45,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02012101
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.