Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzlatte mit Libelle SLX 2, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzlatte mit Libelle SLX 2, 1500 mm
Setzlatte mit Libelle SLX 2, 1500 mm
Setzlatte mit Libelle SLX 2 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-sola02070401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     02070401
EAN/GTIN:
     9002719007951
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte sola

Die Setzlatte SLX 2 mit seinem hochfesten Aluminiumprofil ist für den professionellen Handwerker zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • Horizontal- und Vertikal-Libelle
  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Horizontal und Vertikal messen
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Profilgewicht ca.: 700 g/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
150 cm
Messgenauigkeit:
± 1 mm/m
Typ:
Setzlatte
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02040101
ab € 21,12*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02010101
ab € 27,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02012101
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.