Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Richtlatte SL2 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Richtlatte SL2 200
Alu-Richtlatte SL2 200
Alu-Richtlatte SL2 200
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE9002719001379
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     DVE9002719001379
EAN/GTIN:
     9002719001379
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Alu-Wasserwaage
Alu-Abziehlatte SL 2 - Aluminium-Rohrprofil mit Mittelsteg - Profilquerschnitt 100 x 18 mm - Eine Horizontal- und eine Vertikal-Libelle - Bruchfeste Acrylglas-Block-Libellen - Stoßdämpfende Endkappen - Messgenauigkeit Normalmessung 0,043° = 0,75 mm/m- Länge 2 m
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 47,37*
€ 59,28*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 47,89*
€ 59,85*
1
€ 4,80*
ab € 47,57*
€ 59,86*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 47,71*
€ 59,86*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 48,77*
€ 61,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02040101
ab € 21,11*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02070401
ab € 28,22*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02010101
ab € 27,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02014631
ab € 50,35*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02014601
ab € 50,43*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02074601
ab € 45,51*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02012101
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.