Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzlatte mit Libellen SLGI 2 + Griffe 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzlatte mit Libellen SLGI 2 + Griffe, 2000 mm
Setzlatte mit Libellen SLGI 2 + Griffe, 2000 mm
Setzlatte mit Libellen SLGI 2 + Griffe - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-sola02014631
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     02014631
EAN/GTIN:
     9002719020264
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abrichtlatte 2 meter

Mit den integrierten Griffe erzielt man mit der Setzlatte SLGI 2 einen höheren Arbeitskomfort.

Produktbeschreibung:

  • Horizontal- und Vertikal-Libelle mit hoher Messgenauigkeit
  • äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer
  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
  • stoßdämpfende Endkappen
  • horizontal und vertikal messen
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Messtoleranz Umschlagmessung: 1.00 mm/m (0.057°) bis 250 cm
  • Profilgewicht ca.: 870 g/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
200 cm
Messgenauigkeit:
± 0,75 mm/m
Typ:
Setzlatte
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, abziehlatte sola, Abziehlatte AL, SL, SLG, SLGI, SLN, SLX, SLXG, Sola
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,59*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02040101
ab € 21,12*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02070401
ab € 28,19*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02010101
ab € 27,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02014601
ab € 50,75*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02074601
ab € 45,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02012101
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.