Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigungs-Wasserwaage elektronisch REDM 60 digital mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neigungs-Wasserwaage elektronisch REDM 60 digital mit Magnet
Neigungs-Wasserwaage elektronisch REDM 60 digital mit Magnet
Neigungs-Wasserwaage elektronisch REDM 60 - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-sola01735801
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01735801
EAN/GTIN:
     9002719039969
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die RED(M) digital findet überall dort Einsatz, wo Neigungen, Gefälle oder Winkel schnell und exakt bestimmt werden müssen. Es handelt sich dabei um Präzisions-Wasserwaagen mit einem integrierten elektronischen Neigungsmodul und Bluetooth-Schnittstelle. Die digitalen Wasserwaagen sind äußerst präzise, robust und einfach zu bedienen.

Produktbeschreibung:

  • Messtoleranz Solatronic-Modul: 0.05° bei 0° und 90°, 0.1° zwischen 1° und 89°
  • Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures
  • umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und in/ft
  • komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen
  • seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten
  • starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft
  • Dimension: 59 x 27 mm
  • Stromversorgung: 3 x 1.5 V (AAA) Batterien
  • Oberfläche: beschichtet
  • Profilgewicht: 890 g/m
  • Messtoleranz Umschlagmessung: 0.50 mm/m (0.029°)
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Sonderheit: Solatronic-Modul Bluetooth
  • Messfläche: beschichtet
  • Magnet: Neodym
  • Endkappe: 2-K

Lieferumfang:

  • 3 x 1.5 V (AAA) Batterien
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
60 cm
Magnet:
magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Schutzklasse:
IP65
Typ:
Neigungs-Wasserwaage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 137,89*
€ 163,08*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 139,35*
€ 164,64*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 133,60*
€ 164,65*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 138,07*
€ 167,06*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 158,45*
€ 206,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1730201
ab € 80,27*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71051001
ab € 193,16*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1483001
ab € 42,31*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01430901
ab € 2,88*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01735301
ab € 108,40*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01484101
ab € 75,43*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01482201
ab € 110,45*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480101
ab € 51,95*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1484501
ab € 99,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
22142201
ab € 17,27*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01431020
ab € 3,23*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480701
ab € 85,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.