| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3047820025 Herst.-Nr.: 1730201 EAN/GTIN: 9002719039938 |
| |
|
| | |
| Digital-Wasserwaage RED DIGITAL Ausführung: Aluminium-Rechteckprofil, pulverbeschichtet. Solatronic-Modul zur Neigungsmessung. Dauerhaft beleuchtetes Display, dreht sich bei Umschlagmessung mit, Anzeige in Grad, Prozent, mm/m u. v. m. Akustische Zielführung. Schutzart IP65. Integrierte Bluetooth®-Schnittstelle. Hold- und automatische Abschaltfunktion. Messgenauigkeit der Libellen: in Normallage und bei Umschlag 0,5 mm/m. Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,1°. Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet sowie allgemein für jegliche Neigungen. Hinweis: Kostenlose App SOLA Measures für iOS und Android verügbar. Weitere Informationen: | | Länge: | 25 cm | Querschnitt: | 59 x 27 mm | Ursprungsland: | Oesterreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Elektrischer Neigungsmesser, Elektronisches Nivelliergerät, elektronische Neigungsmesser, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Wasserwaage, Wasserwaagen, sola alu wasserwaage, digital wasserwaage, digital-wasserwaage 25cm, Elektronik-Wasserwaage, 3047820025, 47820025 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,74* | € 98,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,05* | € 100,26* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 81,90* | € 101,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,97* | € 102,65* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 93,70* | € 122,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|